Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada da lavoro a LED Powerquad
Luce piacevole, attenuata che crea poca ombra per ridurre l'affaticamento oculare
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Pannello a LED, con LED SMD ad alta efficienza (> 130 lm/W)
- Ampio raggio, abbagliamento ridotto della luce grazie al pannello opale
- Non è necessario cambiare la lampada
- Basso consumo
- Non sono richiesti tempi di riscaldamento e preriscaldamento
- Angolo fascio luminoso regolabile in 6 posizioni
- Con 2 prese Schuko di Mennekes
- Cavo in poliuretano di alta qualità BQ-F di colore rosso
- Carcassa resistente agli urti e alla rottura
- Made in Germany
Lampada testata per l'uso con una temperatura superficiale limitata in conformità alla norma DIN EN 60598-2-24
Adatta per l'utilizzo in condizioni impegnative.
Per uso in ambienti interni ed esterni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.