Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Lampada da lavoro a LED, 360°
Lampada da lavoro a LED, 360° - 1
Lampada da lavoro a LED, 360° - 2
Lampada da lavoro a LED, 360° - 3
Lampada da lavoro a LED, 360° - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lampada da lavoro a LED, 360°

Luce piacevole uniforme antiabbagliamento che crea poca ombra per lavorare con meno affaticamento

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Pannello a LED, con LED SMD ad alta efficienza (> 130 lm/W)

  • Carcassa bicomponente resistente agli urti e infrangibile

  • Non è necessario sostituire la lampadina

  • Basso consumo energetico

  • Non sono richiesti tempi di riscaldamento o preriscaldamento

  • Made in Germany
Prova di prestazioni

La lampada è stata testata per l'uso con una temperatura superficiale limitata in conformità alla norma DIN EN 60598-2-24

Area di applicazione