Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada da lavoro a LED con batteria WLA 18.0 compatta
Con un array LED ad alte prestazioni per batterie di utensili Würth 18 V 4,0 Ah / 5,0 Ah. Non adatta per sistemi M-CUBE.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Array LED 1 x 10 W ad alte prestazioni
Design compatto e robusto
Corpo in alluminio e vetro di sicurezza infrangibile
Per evitare la scarica completa della batteria, rimuovere la batteria scarica dalla lampada o spostare l'interruttore girevole (potenziometro) in posizione "off".
Non adatta per sistemi M-CUBE!
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.