Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada a LED per gru POWERCRANE
Tecnologia TRUEVIEW - le diverse tonalità della luce (4000/5700K) sono combinate per ottenere una penetrazione ottimale dei disturbi atmosferici come nebbia, pioggia e polvere. Contrasta la scarsa visibilità legata alle condizioni atmosferiche e garantisce la migliore visibilità possibile.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Tecnologia della lente XPECT2: consente di focalizzare la luce nelle aree richieste e di limitare la diffusione indesiderata e fonte di sprechi energetici della luce diffusa inefficiente
- STRUTTURA IRONCORE per la massima durata e sicurezza (praticamente indistruttibile)
- Ruota di 360° con incrementi di 7,5° ed è dotata di una scala di precisione per un allineamento accurato
- Tecnologia LED passiva priva di usura e manutenzione
- Estrema convenienza e affidabilità
- Fino al 70% di consumo energetico in meno
- Inclusa la fune di sicurezza
Per l'installazione su gru a torre e per l'illuminazione di cantieri di grandi dimensioni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.