Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada da incasso EBL-24-6
Lampada a LED da incasso di alta qualità per il montaggio in mobili e soffitti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Lampada da incasso di altissima qualità con foro di montaggio 78 mm, in solido acciaio inossidabile con inserto in vetro a contrasto di colore
- Grazie alla potenza di 7,5 W, questa lampada è adatta per l'installazione in mobili e soffitti e garantisce un'illuminazione eccellente
- Inoltre, dispone di un indice di resa cromatica incredibilmente elevato > 97
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.