Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada da incasso EBL-12 Eye
Lampada a LED da 12 V di alta qualità con testa orientabile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Discreto faretto in alluminio con testa orientabile e 18 LED da 110 mW a lunghissima durata con luce bianca regolabile in continuo tra 2700 e 6500 K.
Il diametro di installazione di 42 mm consente di integrare facilmente il faretto da incasso nei mobili del soggiorno, nelle scaffalature e negli armadi. L'angolo del fascio luminoso di 64° consente di esaltare l'illuminazione di aree specifiche o di oggetti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.