Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Lampada da lavoro a LED POWERTUBE 360° per perno a innesto DIN 14640/DIN da 30 mm
Lampada da lavoro a LED POWERTUBE 360° per perno a innesto DIN 14640/DIN da 30 mm - 1
Lampada da lavoro a LED POWERTUBE 360° per perno a innesto DIN 14640/DIN da 30 mm - 2
Lampada da lavoro a LED POWERTUBE 360° per perno a innesto DIN 14640/DIN da 30 mm - 3
Lampada da lavoro a LED POWERTUBE 360° per perno a innesto DIN 14640/DIN da 30 mm - 4
Lampada da lavoro a LED POWERTUBE 360° per perno a innesto DIN 14640/DIN da 30 mm - 5
Lampada da lavoro a LED POWERTUBE 360° per perno a innesto DIN 14640/DIN da 30 mm - 6

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lampada da lavoro a LED POWERTUBE 360° per perno a innesto DIN 14640/DIN da 30 mm

Utilizzabile come piantana, treppiede o lampada con supporto per treppiede integrato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Luce piacevole uniforme antiabbagliamento che crea poca ombra per lavorare con meno affaticamento

  • Pannello a LED con LED SMD ad alta efficienza (130 lm/W)

  • Carico del vento ridotto

  • Alloggiamento antiurto e a prova di rottura (IK 08)

  • Cavo in poliuretano di alta qualità BQ-F di colore rosso segnaletico

  • Non è necessario cambiare la lampadina

  • Basso consumo

  • Montaggio rapido ad una sola persona

  • Installazione e smontaggio rapidi senza tempo di raffreddamento grazie al raffreddamento passivo

  • Cinque piedini in gomma per una base sicura

  • Prodotto in Germania
Prova di prestazioni

La lampada è stata testata per l'uso con una temperatura superficiale limitata in conformità alla norma DIN EN 60598-2-24

Indicazione

Adatta per l'utilizzo in condizioni impegnative.


Area di applicazione