Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada ad ampio raggio LED POWERCASE 360°
Possibilità di orientamento della luce verso il basso e verso l'alto (faretto da soffitto): i segmenti di luce possono essere accesi e spenti singolarmente (360°/180°) e sono regolabili in modo continuo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Per l'uso multifunzionale: a pavimento, sospesi o in combinazione con un treppiede con sollevatore
- Design della custodia con impugnatura per un trasporto pratico e veloce
- Pannello a LED con moduli LED ad alta efficienza
- Tecnologia di raffreddamento passiva, esente da usura (senza bisogno di manutenzione)
- Carico del vento ridotto (fino a 150 km/h)
- Cavo di collegamento alla rete di alta qualità e durevole H07BQ-F o Ölflex 540P
- Carcassa resistente agli urti e alla rottura (IK08)
- Carcassa in alluminio/plastica
- Prodotto in Germania
A causa del peso della lampada, si consiglia l'uso di un treppiede con sollevatore art. n. 09811021. Il treppiede in acciaio inossidabile con ammortizzamento ad aria art. n. 09811031 è adatto solo in misura limitata.
- Per l'uso in ambienti interni ed esterni
- Per cantieri edili e siti produttivi, eventi sportivi e per il tempo libero, operazioni di soccorso, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.