Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampadina per luce di posizione T4W HD Longlife per l'uso in veicoli industriali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Heavy-Duty Longlife significa maggiore resistenza alle vibrazioni, con maggiore durata rispetto alle lampadine convenzionali da 24V. Queste lampade sono state progettare per resistere a condizioni stradali estreme (vibrazioni) e durano più a lungo.
- Maggiore durata e quindi frequenza ridotta di sostituzione delle lampadine
- La robusta tecnologia helix resiste alle condizioni stradali estreme
- L'estrema durata consente di risparmiare in termini di costi e di evitare i tempi di inattività
- Disponibile per tutte le funzioni di luce
Per veicoli commerciali leggeri
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.