Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Lama segmentata in carburo metallico Starlock

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lama segmentata in carburo metallico Starlock

Il professionista del cantiere per la lavorazione dei materiali più duri e abrasivi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Lunghissima durata


Durata dell'utensile fino a 50 volte superiore rispetto alle lame bimetalliche



Ideale per tagli a immersione


Eccellente per lavorare negli angoli e per la posa dei telai delle porte



Ideale per tagli a filo


  • La lama segmentata può essere posizionata a filo sul pavimento

  • I telai delle porte possono essere accorciati fino alla lunghezza esatta


Estremamente resistente grazie alla striscia in carburo metallico


  • La lama può essere ruotata

  • Utilizzo ottimale della lama per sega


Lavori di precisione sugli angoli


La speciale forma della lama consente un taglio preciso negli angoli



Attacco 3D Starlock


  • Trasmissione di forza particolarmente elevata con usura ridotta

  • Durata 3 volte maggiore rispetto ai sistemi di montaggio tradizionali

  • Tasso di rimozione del materiale significativamente maggiore

  • Risultati precisi

  • Velocità di taglio elevata

  • Buona compatibilità con i sistemi di montaggio esistenti
Indicazione

In combinazione con l'adattatore Starlock (art. n. 0696121100), si adatta anche al coltello multiuso EMS 2.0