Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lama per seghetto alternativo, edilizia, due stelle Per legno con chiodi e metallo base non ferroso
Lama per seghetto alternativo di alta qualità per requisiti elevati. Particolarmente adatta per tagli rapidi e fini
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Ideale per tagli rapidi e fini
- Il passo dentatura fine di 2,5 mm è adatto per il taglio di materiali legnosi e metalli non ferrosi, nonché lamiere metalliche spesse e alluminio.
- Per l'uso con seghetti alternativi compatibili con supporto lama a T
Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione.
Ideale in particolare per:
- legno duro/morbido, spessore materiale 3-30 mm
- Legno con chiodi, spessore materiale 3-30 mm
- Metallo non ferroso, spessore materiale 3-12 mm
Idonea per:
- lamiera spessa, spessore materiale 3-6 mm
- Alluminio, spessore materiale 3-12 mm
- PVC, spessore materiale 3-30 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.