Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lama per seghetto alternativo, edilizia, una stella Per materiale a sandwich e lamiera sottile
Passo della dentatura ottimizzato per un taglio pulito di materiali a sandwich e lamiere sottili
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Passo dentatura molto fine di 1,2 mm per tagli diritti con spessore del materiale fino a 3 mm
- Per l'uso con seghetti alternativi con supporto codolo a T
Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.