Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lama per seghetto alternativo, legno, taglio curvo, due stelle per legno duro, legno morbido e compensato
Lama standard per applicazioni tradizionali ad es. in legno duro/dolce e compensato. Particolarmente adatto per il taglio curvo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Passo dentatura fine di 2 mm per il taglio di materiali in legno sottili con uno spessore del materiale da 2 a 15 mm
- Per l'uso con seghetti alternativi con supporto codolo a T
Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.