Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lama per sega universale, metallo, due stelle Per profili e tubazioni in metallo
Spazio tra i denti "Vario" per tagli senza sbavature e vibrazioni ridotte
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Per l'uso con materiali dello spessore di 3-10 mm grazie al passo dentatura compreso tra 1,8 e 2,6 mm.
- Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.
- Lame per sega universale per metallo: forniscono raffreddamento, riducono il numero di corse e l'oscillazione allo spegnimento.
- Il raffreddamento prolunga la durata delle lame della sega.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.