Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lama per sega universale, metallo, quattro stelle, Demolition Longlife/acciaio inossidabile professionale per lavori di demolizione
Massima capacità di carico e durata estremamente lunga. Soprattutto per il taglio dell'acciaio inossidabile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- I denti con rivestimento in carburo metallico garantiscono una durata molto lunga e la massima capacità di carico, in particolare durante il taglio dell'acciaio inossidabile.
- La lama taglia in modo preciso e ad angolo retto grazie al corpo della lama estremamente ampio
- Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.
- Per raffreddare le lame per sega universale in metallo, ridurre il numero di corse e l'oscillazione allo spegnimento.
- Il raffreddamento prolunga la durata delle lame per sega universale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.