Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lama multiuso per sega a nastro
La lama multiuso per sega a nastro è disponibile in una gamma di lunghezze e altezze, per rispondere perfettamente alle singole esigenze. Per qualsiasi informazione, basta rivolgersi al rappresentante commerciale Würth.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Bi-Metall: (nastro portante in acciaio per molle, denti in acciaio al cobalto M42)
Nuova, esclusiva e brevettata geometria di denti in Bi-Metall M42 (WO 02/42029 A1)
- Facile selezione del nastro, visto che bastano tre tipologie di dentatura per coprire una vasta gamma di applicazioni e spessori di materiali.
- Risparmio sui costi grazie ai tempi minimi di montaggio
- Molto versatile, utilizzabile per applicazioni quali materiali pieni, tubi, profili, fasci e contorni
- Taglio senza problemi di un'ampia gamma di materiali, tra cui acciai da costruzione, acciai inossidabili, acciai per utensili, ghisa, metalli non ferrosi (alluminio, rame e ottone) e perfino plastica.
Dorso rinforzato del dente
- Durata 2-3 volte maggiore rispetto alle tradizionali lame per seghe a nastro
- Risparmio sui costi grazie ai tempi minimi di montaggio
Vedere anche le informazioni sugli ordini per gli articoli con spedizione diretta
Le punte dei denti M42 sono estremamente resistenti al calore e molto potenti, indipendentemente dal refrigerante utilizzato.
La lama multiuso ZEBRA per sega a nastro è una lama molto aggressiva con un'elevata capacità di penetrazione; per questo motivo, l'utente deve rispettare i seguenti punti:
- Mettere bene in tensione la lama per evitare eventuali oscillazioni dei denti.
- Avvicinare con delicatezza la lama al pezzo da tagliare.
- Esercitare una pressione moderata (ca. 30-40% inferiore rispetto alle lame tradizionali), soprattutto nel taglio di profilati.
Per questi articoli non è disponibile un servizio 24 ore su 24. Questi articoli sono esclusi dalla sostituzione e restituzione. Ogni ordine viene realizzato individualmente secondo le specifiche del cliente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.