Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Lama per seghetto alternativo per metallo una stella Per lamiere sottili

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lama per seghetto alternativo per metallo una stella Per lamiere sottili

Passo della dentatura ottimizzato per un taglio pulito ad es. di lamiere sottili.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Ideale per tagli diritti

  • Passo dentatura progressivo molto fine da 1,1 a 1,5 mm per il taglio, ad esempio, di lamiere sottili con uno spessore del materiale da 1 a 3 mm

  • Per l'uso con seghetti alternativi compatibili con supporto codolo a T
Indicazione
  • Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione.

  • Lame per seghetto alternativo per metallo: forniscono raffreddamento, riducono il numero di corse e l'oscillazione allo spegnimento.

  • Il raffreddamento prolunga la durata delle lame del seghetto.