Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lama per sega universale, acciaio inossidabile, tre stelle Per lamiere e tubi in acciaio inossidabile.
Con nastro in carburo metallico e denti rettificati di precisione per il taglio dell'acciaio inossidabile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Per l'uso con spessore del materiale da 1,5 a 3 mm grazie al passo dentatura fine di 1,4 mm.
- Ideale per il taglio dell'acciaio inossidabile grazie ai denti con rettifica di precisione
- Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.
- Per lame per sega universale in acciaio inossidabile, forniscono raffreddamento, riducono il numero di corse e l'oscillazione allo spegnimento.
- Il raffreddamento prolunga la durata delle lame della sega.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.