Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Lama per sega universale, per edilizia, tre stelle Per mattoni/calcestruzzo poroso
Lama per sega universale, per edilizia, tre stelle Per mattoni/calcestruzzo poroso - 1
Lama per sega universale, per edilizia, tre stelle Per mattoni/calcestruzzo poroso - 2
Lama per sega universale, per edilizia, tre stelle Per mattoni/calcestruzzo poroso - 3
Lama per sega universale, per edilizia, tre stelle Per mattoni/calcestruzzo poroso - 4
Lama per sega universale, per edilizia, tre stelle Per mattoni/calcestruzzo poroso - 5
Lama per sega universale, per edilizia, tre stelle Per mattoni/calcestruzzo poroso - 6
Lama per sega universale, per edilizia, tre stelle Per mattoni/calcestruzzo poroso - 7

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lama per sega universale, per edilizia, tre stelle Per mattoni/calcestruzzo poroso

Per tagliare prodotti per l'edilizia leggeri, quali mattoni, calcestruzzo cellulare e materiali cementizi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Passo dentatura molto ampio per risultati di taglio rapidi

  • Corpo largo ed elevato spessore della parete per un'elevata stabilità

  • Limitazione della profondità di taglio per un minore strappo e un funzionamento sicuro (effetto antirinculo).
Indicazione

Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.



Statica dei mattoni


  • Resistenza alla compressione: La resistenza alla compressione è il carico di rottura in N/mm², in base alla superficie portante totale (area di pressione comprendente la sezione trasversale di perforazione). I mattoni sono classificati in classi di resistenza alla compressione del calcestruzzo secondo la norma DIN 105, in base alla capacità di carico fino alla rottura registrata durante la prova.

  • Classi di resistenza: Le classi di resistenza dei mattoni sono definite nella norma DIN 105. La classificazione è divisa nei livelli 2-28. Mattoni e clinker a elevata resistenza possono avere resistenza decisamente maggiore. I mattoni Poroton a isolamento termico raggiungono le classi di resistenza 6-12. La classe di resistenza del calcestruzzo non è sufficiente a fornire informazioni sulla capacità portante della muratura, bensì produce un valore per la resistenza alla compressione della muratura con la malta utilizzata.