In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
15 articoli con 72 versioni trovati
Per uso mobile e tagli precisi in qualsiasi materiale, specialmente per seghe circolari per legno a batteria
Universale per uso mobile
La lama per sega circolare universale per cantieri. Per tagli puliti in unampia varietà di materiali.
Utensili specialistici portatili Per sezioni trasversali con troncatrice radiale, troncatrice inclinabile e troncatrice.
Lama speciale in legno per sega circolare manuale di 165 mm di diametro
Universale per uso mobile. Progettata appositamente per seghe circolari manuali a batteria.
Ideale per lavori preliminari in cantieri
per uso universale
Per tagliare con rapidità durante il taglio e la rifilatura del legno
Qualità perfetta del bordo di taglio su superfici delicate
Ideale per seghe circolari portatili con diametro di 235 mm e a varie applicazioni
For cuts in soft and light wood, compact and hard wood, coated chipboard, coated MDF panels and plywood. Can also be used for sawing longitudinal and transverse grooves to the direction of the grain.
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
La lama per sega circolare universale per cantieri. Per tagli puliti in un'ampia varietà di materiali.
Maschio a macchina HSCo Multi Special con filettatura MF per fori passanti DIN 374
Assemblaggio levigatrice a nastro per tubi RBS 650
Profilo di levigatura Starlock
Diamond cutting disc natural stone LS
Punta per martelli
Attacco A2 Con punta di centraggio
Lama standard per sega circolare
Punta elicoidale HSS DIN 1897 tipo RN