In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
9 articoli con 40 versioni trovati
Massima capacità di carico e durata estremamente lunga. Soprattutto per il taglio dellacciaio inossidabile
Spazio tra i denti Vario per tagli senza sbavature e vibrazioni ridotte
Con denti seghettati per il taglio agevole dei metalli
Ideale per applicazioni gravose, come ad esempio lamiere e tubi spessi
Ideale per supporto per tubi Massima capacità di carico e lunga durata
Il passo della dentatura progressivo rende la lama ideale per materiali sottili e spessi e allo stesso tempo per tagliare rapidamente
Tagli precisi e ad angolo retto in tubi e profili in metallo. Robusta, veloce e resistente e dalla lunga durata
The problem solver for manufacturers of ventilation and air-conditioning ducting. Enables super quick and easy cutting away of sections without the use of additional tools such as sheet metal shears
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Massima capacità di carico e durata estremamente lunga. Soprattutto per il taglio dell'acciaio inossidabile
Spazio tra i denti "Vario" per tagli senza sbavature e vibrazioni ridotte
Maschio a macchina HSCo Multi Special con filettatura MF per fori passanti DIN 374
Assemblaggio levigatrice a nastro per tubi RBS 650
Profilo di levigatura Starlock
Diamond cutting disc natural stone LS
Punta per martelli
Attacco A2 Con punta di centraggio
Lama standard per sega circolare
Punta elicoidale HSS DIN 1897 tipo RN