Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lama multiuso bimetallica per sega a nastro una lama per tutti i lavori
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Bi-Metall: (nastro portante in acciaio per molle, denti in acciaio al cobalto M42)
Nuova, esclusiva e brevettata geometria di denti in Bi-Metall M42 (WO 02/42029 A1)
- Facile selezione del nastro, visto che bastano tre tipologie di dentatura per coprire una vasta gamma di applicazioni e spessori di materiali.
- Risparmio sui costi grazie ai tempi minimi di montaggio
- Molto versatile, utilizzabile per applicazioni quali materiali pieni, tubi, profili, fasci e contorni
- Taglio senza problemi di un'ampia gamma di materiali, tra cui acciai da costruzione, acciai inossidabili, acciai per utensili, ghisa, metalli non ferrosi (alluminio, rame e ottone) e perfino plastica.
Dorso rinforzato del dente
- Durata 2-3 volte maggiore rispetto alle tradizionali lame per seghe a nastro
- Risparmio sui costi grazie ai tempi minimi di montaggio
Le punte dei denti M42 sono estremamente resistenti al calore e molto potenti, indipendentemente dal refrigerante utilizzato.
La lama multiuso ZEBRA per sega a nastro è una lama molto aggressiva con un'elevata capacità di penetrazione; per questo motivo, l'utente deve rispettare i seguenti punti:
- Mettere bene in tensione la lama per evitare eventuali oscillazioni dei denti.
- Avvicinare con delicatezza la lama al pezzo da tagliare.
- Esercitare una pressione moderata (ca. 30-40% inferiore rispetto alle lame tradizionali), soprattutto nel taglio di profilati.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.