Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lama a segmenti Hartmetall Starlock
Specialista delle piastrelle per giunti in malta extra sottili fino a una larghezza del giunto di 1,7 mm.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Elevata durata
- Hartmetall garantisce una lunga durata.
- La lama segmentata può essere ruotata per ottimizzare il livello di usura sulla lama per sega.
Lavori di precisione sugli angoli
La lama segmentata permette tagli precisi sugli angoli.
Attacco 3D (Starlock)
- Trasmissione di forza particolarmente elevata con usura ridotta
- Durata 3 x maggiore rispetto ai sistemi di montaggio tradizionali
- Notevole asportazione del materiale
- Risultati precisi
- Velocità di taglio elevate
- Alta compatibilità con attacchi esistenti sul mercato
In combinazione con l'adattatore Starlock (art. n. 0696121100), adatta anche per il coltello multiuso EMS 2.0.
Per il taglio di malta per piastrelle, pannelli in cartongesso, in fibra di gesso e canaline per cavi in materiale plastico
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.