Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vernice resina sintetica monocomponente
Lacca resina sintetica ad asciugatura rapida e altamente resistente agli agenti atmosferici per macchinari e strutture.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Essiccazione breve
- Estremamente resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- Eccellente copertura
- Elevato livello di stabilità sotto carico
- Eccellente applicazione, elevata durezza finale, brillantezza duratura
- Resistenza all'esposizione temporanea ai carburanti
- Contenuto solido del materiale di base in percentuale: 53,6
Proteggere dal gelo. Controllare il colore prima dell'applicazione. Pretrattare il materiale di supporto nel modo idoneo, in base alla tipologia. In alcuni casi, si consiglia l'utilizzo di un detergente per pulizia preliminare idoneo o il passaggio preliminare di una mano. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica. Specificare il colore RAL o numero di colore originale nel testo relativo all'articolo. Senza queste informazioni, l'ordine non può essere eseguito. In conformità con l'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solvente (ChemVOC FarbV), questo prodotto non può essere utilizzato per la riparazione della verniciatura dei veicoli o per il rivestimento delle strutture, dei loro componenti ed elementi decorativi.
Importante!
Specificare il colore RAL o il numero di colore originale nel testo relativo all'articolo. Senza queste informazioni, l'ordine non può essere elaborato.
Colori disponibili: vedere l'elenco dell'indice dei colori (istruzioni operative 1) nella sezione Documenti.
Per rivestimenti brillanti di macchinari e strutture per uso in ambienti interni ed esterni
Pretrattare il materiale di supporto nel modo idoneo, in base alla tipologia. Uso di diluenti, diluenti universali e diluenti indurenti.
Rapporto di diluizione del 15-20%, in base allo spessore del rivestimento.
Per un'essiccazione più rapida e una maggiore resistenza al posto del diluente può essere usato il diluente indurente. Utensili: Pennello, rullo o pistola a spruzzo, dimensioni minime dell'ugello 1,3 mm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.