Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
LED tube plug-in light 230 V
LED tube plug-in light 230 V - 1
LED tube plug-in light 230 V - 2
LED tube plug-in light 230 V - 3
LED tube plug-in light 230 V - 4
LED tube plug-in light 230 V - 5
LED tube plug-in light 230 V - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

LED tube plug-in light 230 V

Up to 20 lights can be connected to each other. Despite the plug-in system, the lights satisfy degree of protection IP69K/IP68 and are also highly impact-resistant and have a high temperature resistance

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti