In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
9 articoli con 9 versioni trovati
Adatto per luci a LED da 24 V con sistema di montaggio a pressione WPS-24
Per luso di luci a LED da 12 V con il sistema di montaggio a pressione LD1 nel sistema EASYLUX
Per luso di luci a LED da 24 V nel sistema EASYLUX
Adatto per luci a LED da 12 V con sistema di montaggio a pressione WPS-12
Adatto per interruttori/sensori con sistema di montaggio a pressione WPS-WS
Adatto per luci LED RGB da 24 V con sistema di montaggio a pressione WPS-RGB
Per il montaggio su luci a LED da 24 V
Per il montaggio su luci a LED da 12 V
For the use of 24 V RGB LED lights with the LD2/RGB push-fit system in the EASYLUX system
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Per l'uso di luci a LED da 12 V con il sistema di montaggio a pressione LD1 nel sistema EASYLUX
Per l'uso di luci a LED da 24 V nel sistema EASYLUX