Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
LED head lamp WH5F
Compact with 220 lumens, digital focus and front cartridge - lightweight and robust for precise lighting during use
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Corpo ultra robusto, alloggiamento in poliammide rinforzato con fibra di vetro (PA6GF30)
- Messa a fuoco digitale (2 lenti separate), controllo preciso e regolazione rapida del fascio luminoso senza parti mobili; riflettore per fascio focalizzato a lungo raggio, fascio anabbagliante per un'ampia distribuzione della luce o entrambi contemporaneamente
- Tre modalità di illuminazione: Power (220 lumen), Mid Power (100 lumen) e Low Power (20 lumen)
- Unico interruttore frontale
- Funzione di disattivazione per impedire l'accensione accidentale della lampada
- Vano batteria sulla parte anteriore: nessun cavo sul lato dell'archetto
- Contatti dorati per una protezione ottimale dall'ossidazione
- Fascio uniforme a corto raggio (non focalizzato) e fascio concentrato a lungo raggio (focalizzato)
- Alto grado di protezione
- Testa della lampada orientabile
- Il rivestimento interno in gomma sull'archetto garantisce una salda presa sugli elmetti di protezione
- Batterie non incluse nel contenuto
- Per batterie NiMH
Per l'uso in ambienti interni ed esterni, adatta per l'uso con elmetti di sicurezza.
2 lampeggi della lampada per indicare che la batteria della lampada deve essere sostituita.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.