Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Kit di estrazione alberi di trasmissione e mozzi ruota 21 pz
Kit di estrazione alberi di trasmissione e mozzi ruota 21 pz - 1
Kit di estrazione alberi di trasmissione e mozzi ruota 21 pz - 2
Kit di estrazione alberi di trasmissione e mozzi ruota 21 pz - 3
Kit di estrazione alberi di trasmissione e mozzi ruota 21 pz - 4
Kit di estrazione alberi di trasmissione e mozzi ruota 21 pz - 5
Kit di estrazione alberi di trasmissione e mozzi ruota 21 pz - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit di estrazione alberi di trasmissione e mozzi ruota 21 pz

Universale per auto e furgoni e soprattutto per alberi di trasmissione molto stretti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Per estrarre gli alberi di trasmissione grippati e bloccati

  • Con l'ausilio dell'estrattore a massa scorrevole opzionale Würth 1952004050, è possibile anche lo smontaggio del mozzo ruota

  • Notevole risparmio di tempo, non danneggia la filettatura, nessun danno ai cuscinetti

  • Passo dei fori ottimizzato per la massima compatibilità con i modelli disponibili sul mercato

  • Per mozzi con 2, 3, 4, 5 e 6 fori e prigionieri e bulloni ruota fino a M14

  • La vite mecadraulica da 16 t garantisce la rimozione anche in caso di alberi della trasmissione molto stretti


Fornitura


  • 1 campana di estrazione

  • 1 vite mecadraulica, 16 t

  • 1 flangia di trazione, 96-138 mm

  • 5 rondelle coniche

  • 6 distanziali

  • 1 tubetto di grasso ad alte prestazioni per mandrino