Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di utensili per sensori di parcheggio, Renault 5 pz
Per l'installazione professionale di sensori di parcheggio e il montaggio nei nuovi paraurti, ad esempio in caso di sostituzione a seguito di un incidente
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Retrofit e installazione professionali
- Include un perno di centraggio, necessario per posizionare, e successivamente incollare, il porta-sensore esattamente al centro del foro.
- I punzoni di qualità garantiscono risultati di lavoro precisi e producono fori con bordi puliti e privi di bave.
- In questo modo è garantito il mantenimento dell'aspetto originale dopo la riparazione.
Contenuto
- 1 kit punzone, 2 pezzi, diametro 22 mm
- 1 perno di centraggio, diametro 22 mm
- 1 attacco per punzone, 3/8 poll., con cuscinetto a sfere
- 1 punta a forare, diametro 10 mm
- Installazione PDC direttamente sui paraurti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.