Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Kit di utensili per sensori di parcheggio, BMW 7 pezzi
Kit di utensili per sensori di parcheggio, BMW 7 pezzi - 1
Kit di utensili per sensori di parcheggio, BMW 7 pezzi - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit di utensili per sensori di parcheggio, BMW 7 pezzi

Per l'installazione professionale di sensori di parcheggio e il montaggio nei nuovi paraurti, ad esempio in caso di sostituzione a seguito di un incidente

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Retrofit e installazione professionali


  • Include i perni di centraggio necessari per posizionare, e successivamente incollare, il porta-sensore esattamente al centro del foro.

  • I punzoni di qualità garantiscono risultati di lavoro precisi e producono fori con bordi puliti e privi di bave.

  • In questo modo è garantito il mantenimento dell'aspetto originale dopo la riparazione.


Contenuto


  • 1 kit punzone/perno di centraggio, 2 pezzi, diametro 18,0 mm

  • 1 kit punzone/perno di centraggio, 2 pezzi, diametro 32,0 mm

  • 1 punzone, diametro 32,5 mm (fornito senza perno di centraggio a causa della posizione di installazione obliqua del sensore)

  • 1 attacco per punzone, 3/8 poll., con cuscinetto a sfere

  • 1 punta a forare, diametro 10 mm