Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Kit utensili frizione SAC universale, per frizione autoregolante, con piastre a 3 e 4 asole 38 pezzi
Kit utensili frizione SAC universale, per frizione autoregolante, con piastre a 3 e 4 asole 38 pezzi - 1
Kit utensili frizione SAC universale, per frizione autoregolante, con piastre a 3 e 4 asole 38 pezzi - 2
Kit utensili frizione SAC universale, per frizione autoregolante, con piastre a 3 e 4 asole 38 pezzi - 3
Kit utensili frizione SAC universale, per frizione autoregolante, con piastre a 3 e 4 asole 38 pezzi - 4
Kit utensili frizione SAC universale, per frizione autoregolante, con piastre a 3 e 4 asole 38 pezzi - 5
Kit utensili frizione SAC universale, per frizione autoregolante, con piastre a 3 e 4 asole 38 pezzi - 6
Kit utensili frizione SAC universale, per frizione autoregolante, con piastre a 3 e 4 asole 38 pezzi - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit utensili frizione SAC universale, per frizione autoregolante, con piastre a 3 e 4 asole 38 pezzi

Per un'installazione corretta della frizione autoregolante.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Per evitare la rotazione prematura della ghiera di regolazione nella piastra spingidisco non devono essere presenti forze contrarie durante l'installazione

  • A seconda della circonferenza primitiva del foro del volano (sei o otto viti), il puntale deve essere modificato utilizzando il supporto del mandrino corrispondente

  • Usare una circonferenza primitiva di 3 fori su volani con 6 filettature di montaggio e una circonferenza primitiva di 4 fori su volani con 8 filettature di montaggio

  • Ultimo aggiornamento del prodotto 01/2016


Componenti inclusi:


  • 1 manicotto conico universale con elementi di serraggio/centraggio (15 - 28 mm) per il fissaggio del disco della frizione

  • 1 perno di centraggio universale con elementi di guida e di serraggio, 3 pezzi

  • 7 perni di centraggio/montaggio con vari diametri

  • 5 perni di centraggio speciali (BMW) con vari diametri e viti adatte

  • 1 puntale, 3 pz, e 2 traverse con circonferenza primitiva di 3 o 4 fori

  • 1 pre-tenditore per l'uso sui veicoli Mercedes Benz

  • 4 bulloni di montaggio M6, M7 e M8

  • 4 dadi zigrinati