Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit utensili di centraggio per frizione 19 pezzi
Assortimento universale per l'installazione professionale di frizioni con la maggiore copertura possibile di produttori e modelli.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Adatto per veicoli con e senza cuscinetti guida/pilota, nonché con trazione anteriore, posteriore e integrale
Sono disponibili due opzioni per il centraggio:
- Veicoli con cuscinetto pilota: Centraggio del disco della frizione sullo spingidisco da smontato – successivamente montaggio dell'unità sul volano motore
- Veicoli senza cuscinetto pilota: Centraggio del disco della frizione sul cuscinetto pilota nel veicolo (principalmente veicoli con trazione anteriore e motore a montaggio trasversale)
Contenuto:
- 1 mandrino di montaggio corto 55 mm
- 1 mandrino di montaggio medio 150 mm
- 1 mandrino di montaggio lungo 200 mm
- 2 attacchi a espansione Ø15,0 - 19,0 mm / Ø19,5 - 26,0 mm
- 1 cono doppio per il mozzo del disco frizione 19-28 / 21-30 mm
- 1 cono doppio per il mozzo del disco frizione 26-31 / 28-35 mm
- 1 piastra di pressione a cono doppio per rondella Belleville 29-50,5 / 49-69 mm
- 10 adattatori cuscinetto pilota Ø10; 12; 14; 15; 16; 17; 19; 26; 27; 30 mm
- 1 x prolunga pilota, 26 mm
Auto, SUV, veicoli fuoristrada, furgoni, veicoli commerciali leggeri
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.