Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit attrezzi per cuscinetti ruota principali per unità mozzo con cuscinetti compatti
Kit completo di utensili con 34 pezzi per una manutenzione efficiente delle unità mozzo con cuscinetti compatti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Kit completo per l'installazione e la rimozione professionale di unità mozzo con cuscinetti compatti da autovetture a furgoni
- Miglior kit di assortimento possibile per tutte le unità cuscinetto correnti, diam. di installazione 62-85 mm/diametro di rimozione 62-92 mm
- Include un perno di estrazione M20 con dado e un controdado con cuscinetto di spinta integrato per il funzionamento meccanico.
- Significativo risparmio di tempo
- Nessun danno al cuscinetto
- Applicazione direttamente sul veicolo
- I semigusci speciali fanno presa sul mozzo della ruota durante l'installazione e premono direttamente sull'anello d'arresto posizionato sull'anello esterno del cuscinetto. In questo modo si evitano danni al cuscinetto e l'anello d'arresto si innesta uniformemente.
Per l'uso frequente con cuscinetti di grandi dimensioni o cuscinetti molto corrosi, si consiglia di utilizzare componenti idraulici opzionali da 17 t (cilindro in acciaio, art. n. 1952004090 o cilindro in alluminio, art. n. 1952004120).
Applicazione direttamente sul veicolo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.