Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Kit per introduzione/estrazione cuscinetti frontali Universale, 38 pezzi
Kit per introduzione/estrazione cuscinetti frontali Universale, 38 pezzi - 1
Kit per introduzione/estrazione cuscinetti frontali Universale, 38 pezzi - 2
Kit per introduzione/estrazione cuscinetti frontali Universale, 38 pezzi - 3
Kit per introduzione/estrazione cuscinetti frontali Universale, 38 pezzi - 4
Kit per introduzione/estrazione cuscinetti frontali Universale, 38 pezzi - 5
Kit per introduzione/estrazione cuscinetti frontali Universale, 38 pezzi - 6
Kit per introduzione/estrazione cuscinetti frontali Universale, 38 pezzi - 7
Kit per introduzione/estrazione cuscinetti frontali Universale, 38 pezzi - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit per introduzione/estrazione cuscinetti frontali Universale, 38 pezzi

Set per lo smontaggio e il montaggio dei cuscinetti e per l’inserimento del mozzo.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • La grande quantità di boccole e di rondelle di estrazione/introduzione consentono di coprire una vasta gamma di modelli e applicazioni

  • Centraggio ed allineamento dei componenti preciso e sicuro durante le operazioni di estrazione ed introduzione

  • Introduzione dei nuovi cuscinetti e/o mozzi senza danni grazie alla speciale progettazione dei componenti presenti nel set: Montaggio cuscinetto = tramite pressione su anello esterno/montaggio mozzo = tramite pressione su anello interno del cuscinetto

  • Ideale anche per l'uso in combinazione con una pressa d'officina per cuscinetti ruota, silent block, boccole, manicotti, mozzi, ecc.

  • Applicazione manuale con vite M20 (inclusa nel set) o con cilindro idraulico da 17 TON - codice Würth 1952004090 (cilindro non incluso nel set necessaria vite lunga)


Componenti inclusi:


  • 1 vite M20, L= 300 mm

  • 1 alberino con dado a pressione M20, con attacco esagonale, dim. 30

  • 1 x dado a pressione senza cuscinetto M20, dim. 30

  • 1 gruppo di azionamento con supporto per il canotto di centraggio

  • 5 supporti diametro 70, 75, 80, 85, 90 mm, con finestra d'ispezione

  • 1 centratore per supporti diametro 70 + 75 + 80 mm

  • 1 centratore per supporti diametro 85 + 90 mm

  • 14 anelli di pressione, diametro 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 85 mm

  • 12 anelli di centraggio, diametro 30, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 48 mm

  • 1 anello di pressione per pressa diametro 50 mm

  • 1 tubetto di grasso per mandrino ad alte prestazioni