Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di mandrini e boccole universali Diam. da 24/14 a 42/32 mm
Kit completo di mandrini e boccole con 24 pezzi in robusto acciaio per utensili per una varietà di applicazioni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Lavoro versatile
- Ideale per l'installazione e la rimozione di cuscinetti, boccole, manicotti, anelli di tenuta e guarnizioni per alberi
- Kit di utensili meccanici o utilizzabili facoltativamente per l'idraulica
- Utilizzato su veicoli, presse da officina, staffe a C, morse, ecc.
- Alternativa economica ai kit di pezzi a pressione specifici per il veicolo
Utilizzo ottimale del manicotto
- I manicotti possono essere lavorati meccanicamente per un adattamento ottimale all'attività da svolgere
- Elevata copertura dimensionale del diametro del manicotto con incrementi di 2 mm
- Impilabile per componenti lunghi e corti
Mandrini intelligenti
- Lunghezza extra (450 mm) e alta resistenza alla trazione
- Attrito minimo grazie al cuscinetto di pressione integrato
Contenuto
- 10 manicotti a pressione con finestra di visualizzazione, da AD24 x ID14 ad AD42 x ID 32 mm
- 6 piastre di fissaggio per manicotti
- 2 mandrini, 1 M10 e 1 M12
- 2 boccole di centraggio con cuscinetti a pressione
- 4 dadi a pressione, 2 M10 e 2 M12
Non combinare con altri sistemi.
Installazione e rimozione di cuscinetti, boccole, manicotti, anelli di tenuta e guarnizioni per alberi.
- Lubrificare i perni filettati prima del primo utilizzo per evitare il sovraccarico e l'allungamento o la rottura indesiderata del materiale
- Controllare sempre la forza applicata all'azionamento con una chiave dinamometrica
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.