Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Strumento multiplo con custodia in pelle
Strumento multiplo con custodia in pelle - 1
Strumento multiplo con custodia in pelle - 2
Strumento multiplo con custodia in pelle - 3
Strumento multiplo con custodia in pelle - 4
Strumento multiplo con custodia in pelle - 5
Strumento multiplo con custodia in pelle - 6
Strumento multiplo con custodia in pelle - 7
Strumento multiplo con custodia in pelle - 8
Strumento multiplo con custodia in pelle - 9
Strumento multiplo con custodia in pelle - 10
Strumento multiplo con custodia in pelle - 11
Strumento multiplo con custodia in pelle - 12
Strumento multiplo con custodia in pelle - 13
Strumento multiplo con custodia in pelle - 14
Strumento multiplo con custodia in pelle - 15

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Strumento multiplo con custodia in pelle

Utensile multiuso di alta qualità per attività all'aperto, domestiche, di campeggio e hobbistica

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Tutti gli utensili possono essere bloccati in modo sicuro.

  • Blocco o sblocco con una sola mano

  • Custodia in pelle di alta qualità con passante per cintura

  • Tutte le parti sono realizzate in acciaio inossidabile


Contiene i seguenti strumenti:


  • Pinze a punta con tronchese

  • Lama a profilo seghettato in acciaio per lame 440A

  • Robusto cacciavite PH2

  • Lama del coltello robusta in acciaio per lame 440A

  • Apriscatole con utensile spelafili

  • Seghetto per legno con scala in mm e pollici

  • Apribottiglie con cacciavite

  • Lima con profilo ruvido e liscio

  • Punteruolo