Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Kit universale per silent block 46 pz

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit universale per silent block 46 pz

Per l'estrazione e l'inserimento di silent block, supporti idraulici, boccole, cuscinetti a sfere, guarnizioni albero radiali

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Facile regolazione dei diversi diametri


Grazie ai vari diametri di boccole a pressione e piastre a gradini



Possibilità di rilavorare le singole boccole se necessario


Il kit può essere azionato meccanicamente mediante i perni filettati



Fornitura:


  • 1x boccola a pressione interno/esterno cad. 74/84, 76/86, 78/88, 80 mm/90 mm

  • 1x boccola a pressione interno/esterno cad. 82/92, 84/94, 86/96, 88/98, 90 mm/100 mm

  • 1x boccola a pressione interno/esterno cad. 92/102, 94/104, 96/106, 98 mm/108 mm

  • 1x boccola a pressione interno/esterno cad. 100/110, 102/112, 104 mm/114 mm

  • 1x boccola a pressione interno/esterno cad. 106/116, 108/118, 110/120, 112 mm/122 mm

  • 2x dadi a pressione con cuscinetto cad. M10, M12, M14, M16

  • 1x dado di bloccaggio per perno filettato cad. M10, M12, M14

  • 1x perno filettato cad. M10, M12, M14, M16

  • 2x dadi trapezoidali TR 20 con cuscinetto

  • 1x perno filettato trapezoidale TR 20, corto con filettatura femmina cad. M10, M12, M14; TR 20, lungo con filettatura femmina cad. M10, M12, M14

  • 1x piastra a gradini cad. misura 1 per 74, 82, 90, 96, 106 mm; misura 2 per 76, 84, 92, 100, 108 mm; misura 3 per 78, 86, 94, 102, 110 mm; misura 4 per 80, 88, 96, 104, 112 mm

  • 2x adattatori a pressione per piastre a gradini

  • 1x grasso per alta pressione in siringa