Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit universale per cuscinetti silenziosi 36 pz
Per l'estrazione e l'inserimento di silent block, supporti idraulici, boccole, cuscinetti a sfere, guarnizioni albero rotative.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Facile regolazione dei diversi diametri
Vari diametri di boccole a pressione e piastre a gradini
Possibilità di rilavorare le singole boccole secondo necessità
Il kit può essere azionato meccanicamente mediante i perni filettati.
Contenuto:
- 1 x boccola a pressione interno/esterno cad. 34/44, 36/46, 38/48, 40 mm/50 mm
- 1 x boccola a pressione interno/esterno cad. 42/52, 44/54, 46/56, 48 mm/58 mm
- 1 x boccola a pressione interno/esterno cad. 50/60, 52/62, 54/64, 56/66, 58 mm/68 mm
- 1 x boccola a pressione interno/esterno cad. 60/70, 62/72, 64/74, 66/76, 68/78, 70/80, 72 mm/82 mm
- 2 x dado a vite con cuscinetto cad. M10, M12, M14, M16
- 1 x perno filettato cad. M10, M12, M14, M16
- 1 x piastra a gradini cad. misura 1 per 34, 42, 50, 58, 66 mm; misura 2 per 36, 44, 52, 60, 68 mm; misura 3 per 38, 46, 54, 62, 70 mm; misura 4 per 40, 48, 56, 64, 76 mm
Autovetture, veicoli commerciali, autobus, macchine agricole e per edilizia, anche per SUV/veicoli fuoristrada come BMW X3, X5, X6, MB Classe M, Porsche Cayenne, VW Touareg
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.