Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Tubo flessibile pneumatico spiralato in PU antiscintilla wSafe® 2000 premium

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tubo flessibile pneumatico spiralato in PU antiscintilla wSafe® 2000 premium

Tubo flessibile pneumatico a spirale in PU altamente resistente e durevole, dotato di raccordi serie wSafe 2000

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Protezione ottimale contro scintille e formazione di scintille in ambienti di saldatura nonché in lavori di taglio


Superficie resistente alle scintille



Elevato comfort di lavoro e una più ampia gamma di applicazioni


I tubi flessibili pneumatici per aria compressa in poliuretano (PU) con treccia tessile interna sono notevolmente più leggeri, più flessibili e più resistenti all'attorcigliamento dei tubi in gomma PVC.



Nessun calo di pressione e massima resa nell’utilizzo


Le superfici interne lisce dei tubi flessibili prevengono la resistenza dell'aria e consentono un'elevata portata d'aria.



Elevata resistenza ai raggi UV e resistenza particolarmente elevata a olio, solventi e altre soluzioni non acquose


Inserti in tessuto robusti e rivestimento in poliuretano a base di estere di alta qualità



Elevato grado di sicurezza sul lavoro


Le estremità diritte favoriscono il comfort di lavoro e riducono il rischio di inciampo.



Il flessibile non si muove durante lo sfiato


Con innesti di sicurezza wSafe 2000

Indicazione
  • Non adatto per lavori di verniciatura

  • Non adatto per ambienti particolarmente umidi e per l'uso con acqua