Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Kit di riparazione per tappi di scarico dell'olio 29 pz
Kit di riparazione per tappi di scarico dell'olio 29 pz - 1
Kit di riparazione per tappi di scarico dell'olio 29 pz - 2
Kit di riparazione per tappi di scarico dell'olio 29 pz - 3
Kit di riparazione per tappi di scarico dell'olio 29 pz - 4
Kit di riparazione per tappi di scarico dell'olio 29 pz - 5
Kit di riparazione per tappi di scarico dell'olio 29 pz - 6
Kit di riparazione per tappi di scarico dell'olio 29 pz - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit di riparazione per tappi di scarico dell'olio 29 pz

Consente una tenuta ottimale tra il tappo di scarico e la coppa olio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Mettete fine alle fastidiose gocce di olio sul tappo coppa olio o sul pavimento del garage del cliente.

  • Soluzione veloce, professionale e semplice che evita di dover sostituire la coppa dell'olio.

  • Adatto per tappi di scarico olio originali e soluzioni di riparazioni maggiorate già montate.


Il kit offre due possibilità per l'utilizzatore:


  • 1. Riparazione con fresa della sede di tenuta sulla coppa dell'olio: La sede di tenuta viene spianata con precisione e allo stesso tempo allineata ortogonalmente alla filettatura della coppa dell'olio. Ottimale anche per l'impiego con tappi della coppa dell'olio maggiorati, dove spesso un maschio per filetti a mano libera non funziona precisamente a 90° rispetto alla superficie di tenuta.

  • 2. Impiego del tappo coppa olio di riparazione: Il tappo di riparazione coppa olio è composto da due componenti. La parte esterna è caratterizzata dalla filettatura del tappo di scarico olio originale. La filettatura ha una forma leggermente conica, che garantisce un accoppiamento saldo a tenuta, anche se la filettatura della coppa dell'olio è leggermente danneggiata. Questo accoppiamento nondeve più essere aperto per i successivi cambi d'olio. Da questo momento l'olio viene scaricato attraverso un piccolo tappo centrale. Nel kit già compresa una piccola scorta di O-ring o in rame disponibile in commercio per successivi cambi d'olio.


Fornitura:


  • 4 teste autosvasanti con attacco quadro da 3/8", Ø 19 mm/dia. 21 mm/dia. 23 mm/dia. 26 mm

  • 1 manopola con attacco quadro da 3/8"

  • 1 guida di montaggio per inserti a espansione

  • 2 inserti a espansione M12x1,5/M13x1,5

  • 2 inserti a espansione M14x1,5/M15x1,5

  • 2 inserti a espansione M16x1,5/M17x1,5

  • 2 inserti a espansione M18x1,5/M20x1,5

  • 3 tappi di riparazione coppa olio, conici, M12x1,5

  • 3 tappi di riparazione coppa olio, conici, M14x1,5

  • 3 tappi di riparazione coppa olio, conici, M16x1,5

  • 3 tappi di riparazione coppa olio, conici, M18x1,5

  • 1 anello di tenuta in rame, d=10 mm (25 pz)

  • 1 o-ring, Ø 1/4" (5 pz)

  • 2 chiavi di azionamento