Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di leve e sollevatori a clip per carrozzeria Due pezzi
Kit di leve ultrasottili per la rimozione e l'installazione di clip e di parti di rivestimenti interni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Design extra sottile
- Per raggiungere in sicurezza anche gli spazi più piccoli
- Il kit è composto da due parti che consentono di soddisfare una varietà di requisiti
- Il peso ridotto del prodotto ne facilita l'utilizzo
- Due leve = quattro opzioni
Tipo 1 = forma a cono stretta + forma a cuneo larga
Tipo 2 = forcella, 5 mm + 7,5 mm
Per parti di rivestimento, strisce di rivestimento, strisce di protezione contro le collisioni, clip di montaggio, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.