Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Assortimento ripristino filetto candele TIME-SERT, M14 x 1,25

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento ripristino filetto candele TIME-SERT, M14 x 1,25

Assortimento senza boccole, riempibile individualmente

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Assortimento di utensili per l'inserimento di boccole filettate TIME-SERT, M14 x 1,25 per ripristino filetto candele


Può essere equipaggiato opzionalmente con 25 bussole di questo tipo


  • Lunghezza 7,0 mm

  • Lunghezza 8,0 mm

  • Lunghezza 9,4 mm

  • Lunghezza 11,0 mm

  • Lunghezza 15,0 mm

  • Lunghezza 16,8 mm