Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Assortimento utensili per candelette 43 pz, per M8x1/M10x1 BMW
Assortimento utensili per candelette 43 pz, per M8x1/M10x1 BMW - 1
Assortimento utensili per candelette 43 pz, per M8x1/M10x1 BMW - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento utensili per candelette 43 pz, per M8x1/M10x1 BMW

Kit di utensili pratici specifici per tutti i modelli attuali BMW.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Per la rimozione delle candelette rotte e la pulizia completa della sede



Il kit completo contiene i seguenti 3 moduli:


  • Modulo 1: Per effettuare la rimozione della candeletta quando danneggiata in prossimità dell'esagono. La filettatura delle candelette nella testata viene mantenuta. (23 pezzi, art. n. 1952006685)

  • Modulo 2: Per effettuare la rimozione della punta candeletta quando resta bloccata in fondo alla sede. Nessun danno al supporto per candeletta nella testata. (14 pezzi, art. n. 1952006690)

  • Modulo 3: Per effettuare la pulizia della sede della candeletta. Necessario per ripristinare la sede della candeletta prima di installare la nuova candeletta. (6 pezzi, art. n. 1952006695)
Indicazione

In alternativa al kit completo è possibile acquistare anche i singoli moduli.

Elenco delle applicazioni
MotorefilettaturaCono di tenuta
B37 M10x1.0 63°
B47M10x1.0 63°
B57 M10x1.0 63°
M47M10x1.063°
M57 M10x1.063°
M67 M10x1.063°
N47M10x1.063°
N57 M10x1.063°
W16M8x1.0123°