Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Tester di compressione 40 pz per motori diesel

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tester di compressione 40 pz per motori diesel

Tester di compressione per l'analisi precisa di motori diesel con un'ampia gamma di pressioni da 8 a 40 bar e funzione di registrazione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Prova di compressione efficiente con sistema


  • Kit completo per prova di compressione precisa su motori diesel

  • Consente di misurare accuratamente la pressione nell'intervallo tra 8 e 40 bar.

  • Aree di applicazione più ampie grazie all'elevato numero di adattatori

  • La valigetta resistente agli urti garantisce il trasporto e lo stoccaggio in sicurezza dell'intero kit.


Applicazione universale


  • I cartellini consentono di registrare i risultati in modo chiaro e comprensibile.

  • Fino a 8 test per foglio + 2 test di riserva

  • Il raccordo rapido consente di risparmiare tempo durante il collegamento e la sostituzione.

  • Il pulsante di rilascio della pressione consente di ripetere la misurazione senza ricollegamento.


Contenuto:


  • Tester di compressione per motori diesel da 8,0 a 40,0 bar incl. tubo flessibile e raccordo rapido

  • Angolo di collegamento 90°

  • Cartellini, 8,0 - 40,0 bar

  • 17 adattatori per candeletta

  • Kit 16 adattatori di collegamento iniettori

  • Kit 8 anelli di tenuta in rame