Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di cere morbide marroni
10 pz, per il riempimento di piccole aree danneggiate non esposte a forti carichi, di colore marrone classico
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Ampia scelta di colori
Colori adatti a una vasta gamma di diverse tonalità di legno.
I colori possono essere mescolati tra di loro
Una migliore corrispondenza del colore alla superficie del legno.
Facile da applicare
Veloce e facile riempimento di piccoli graffi, crepe e giunzioni aperte.
Lavoro di riparazione con un eccellente rapporto qualità-prezzo
Invece di una sostituzione o un costoso trattamento dell’intera superficie.
- Ideale per uso in ambienti interni.
- Si prega di seguire attentamente le istruzioni fornite nella confezione.
- Si prega di notare che il legno ha un colore naturale che dipende da un'ampia gamma di fattori diversi. Per garantire un lavoro di ritocco invisibile devono, perciò, essere utilizzate diverse tonalità di cera.
Particolarmente adatta per numerosi tipi di legno tenero. Per riempire fessurazioni, graffi laterali e in lunghezza, fori, ammaccature, piccole crepe e graffi di impiallacciatura e le piccole aperture di giunzioni non soggette a carichi pesanti come finestre, porte, pannelli laterali e posteriori di mobili ecc.
Rimuovere le parti friabili e scheggiate e pulire le parti danneggiate. Se necessario, regolare la base di colore su toni più chiari. Rimuovere parte della cera con una spatola in plastica (art. n. 0890 305 30), quindi trattare la zona danneggiata. Rimuovere la cera in eccesso con una spatola in plastica. Importante: spianare con le scanalature arrotondate per bordi e legno tenero e con le scanalature affilate per superfici.
Successivamente sigillare con vernice trasparente (art. n. 0893 188 2/0893 188 3). Tracciare le venature del legno con i materiali da ritocco e ripristinare la struttura dei pori. Infine, spruzzare una vernice trasparente sulla zona trattata (distanza di spruzzatura 30-40 cm) per proteggere la zona da polvere e sporcizia e per sigillarla.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.