Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Serie per porte in vetro standard forma B
Serie di serrature per porte completamente in vetro con maniglia A105. Per porte in vetro a 1-2 ante/anta attiva
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Chiusura silenziosa
Grazie alla serratura silenziosa in metallo con inserto in plastica
È disponibile anche un dispositivo di chiusura ridotto
da usare, ad esempio, con vetro temprato da 10 mm e profondità di incasso di 24 mm.
Un doppio dado di serraggio in combinazione con la guida della maniglia in 16 mm
Previene efficacemente l'oscillazione delle maniglie delle porte
Tutte le cerniere sono dotate di speciali cuscinetti in gomma
Se installato correttamente, impedisce lo scivolamento sulla porta
Con sezione standard per telaio in legno e tappo di copertura
Coperchio di bloccaggio in acciaio inossidabile
- Per l'uso su porte di toilette, utilizzare la serratura PZ con un cilindro con pomolo WC.
- Se i raccordi sono montati su un telaio in acciaio, è necessaria la parte del telaio 0688680009.
Per porte in vetro
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.