Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit per fresatura
Kit di fresatura con quattro modelli di dima per la realizzazione di una profondità di fresatura di 14 mm precisa e rapida per giunti a scomparsa.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Facile da usare ed estremamente robusto
Materiale: plastica
È necessario utilizzare un'apposita fresa con battuta (art. n. 0612 208 203) per evitare che la dima venga danneggiata durante la fresatura
Prodotti complementari per giunti a scomparsa
- Selezionare la dima (90 mm, 125 mm, 150 mm o 190 mm) ed inserirla nel supporto. Fissare l'inserto utilizzando viti metriche.
- Contrassegnare la posizione di fresatura sulla trave principale
- Posizionare la dima sulla trave principale, allinearla e fissarla in posizione con 2 viti ASSY a testa piana svasata, d = 5¬mm
- Impostare 14 mm di profondità di fresatura
- Fresare l'incasso
- Rimuovere il supporto di fresatura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.