Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Kit meccanico per la compressione delle molle dell'ammortizzatore Universale, 9 pezzi
Kit meccanico per la compressione delle molle dell'ammortizzatore Universale, 9 pezzi - 1
Kit meccanico per la compressione delle molle dell'ammortizzatore Universale, 9 pezzi - 2
Kit meccanico per la compressione delle molle dell'ammortizzatore Universale, 9 pezzi - 3
Kit meccanico per la compressione delle molle dell'ammortizzatore Universale, 9 pezzi - 4
Kit meccanico per la compressione delle molle dell'ammortizzatore Universale, 9 pezzi - 5
Kit meccanico per la compressione delle molle dell'ammortizzatore Universale, 9 pezzi - 6
Kit meccanico per la compressione delle molle dell'ammortizzatore Universale, 9 pezzi - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit meccanico per la compressione delle molle dell'ammortizzatore Universale, 9 pezzi

Per la compressione delle molle dell'ammortizzatore direttamente sul veicolo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Ideato per comprimere manualmente tutti gli ammortizzatori anteriori (MacPherson) e posteriori

  • Consente la rimozione del montante senza necessità di rimuovere i vari componenti aggiuntivi o di abbassare il sottotelaio (telaio di supporto)

  • Antiscivolo in quanto ogni vite è dotata di filetto destrorso e sinistrorso

  • Notevole risparmio, in quanto diventa superfluo l'allineamento delle ruote

  • I mandrini corti permettono il pretensionamento delle molle lunghe dell'assale posteriore in quanto possono essere rimossi con sicurezza e senza tensione residua, ad esempio sui veicoli Ford Mondeo ecc.


Componenti inclusi:


  • 4 morsetti plastificati antigraffio

  • 2 viti M18, L = 300 mm

  • 2 viti M18, L = 185 mm

  • 1x tubetto di grasso per mandrino ad alte prestazioni
Indicazione

Non è consentito utilizzare gli smonta ammortizzatori in officina senza la protezione. L'attrezzo non è da utilizzare su banco. L'attrezzo è da utilizzare solo direttamente sull'auto.