Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Kit maschi a mano, HSS 2 pz

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit maschi a mano, HSS 2 pz

Kit costituito da un maschio conico (profilo ad A) e un maschio finitore (profilo a C) per la produzione manuale di filettatura fine metrica ISO conforme alla norma DIN13 in fori passanti e fori ciechi in gruppi di materiali di acciaio, metalli non ferrosi e ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm².

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 16

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti