Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Kit di collari antifuoco EC Endless Collar
Kit di collari antifuoco EC Endless Collar - 1
Kit di collari antifuoco EC Endless Collar - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit di collari antifuoco EC Endless Collar

Elevata flessibilità per tubature con diametri diversi. Materiale a elevata espansione in caso di incendio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Per condotti dritti

  • Montabile anche in un secondo momento

  • Le prese possono trovarsi nell'area del bordino.

  • Altezza di montaggio ridotta

  • Possibilità di soluzioni ad angolo

  • Pochi punti di fissaggio; solo tre alette con diametro 110 mm

  • Con un'altezza del bordino ≥ diam. 110 mm, l'altezza di montaggio è di soli 40 mm.

  • Bordino continuo, indipendente dal diametro del tubo

  • Installazione possibile anche negli spazi più stretti


  • Contenuto

Nastro intumescente per tubi da 10 m, nastro in acciaio inossidabile da 3 m, 18 ganci di fissaggio

Prova di prestazioni

Attraversamenti di pareti e solai resistenti al fuoco Z-19.53-2549

Indicazione

Per informazioni dettagliate sulla sigillatura, fare riferimento all'omologazione generale Z-19.53-2549

Area di applicazione
Istruzioni
SubstratiParete rigida ≥ 100 mm Parete divisoria flessibile ≥ 100 mm Solaio rigido ≥ 150 mm
Materiali isolanti
adatti
Isolamento acustico in PE con spessore isolante fino a 4 mm
Tubi adattiTubi
in PVC, PE, PP in plastica rinforzata con fibre minerali quali ad es. Poloplast-Polokal NG, Wavin-SI Tech, Geberit-Silent PP, Rehau-Katerraiano Plus Ostendorf Skolan db
Diametro tubo in mm323240405050636375759090110110125125140140160160
Spessore dell'isolamento in mm-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4
Numero avvolgimenti per pezzo22222233334444556666
Lunghezza del nastro necessaria in mm2503203203603754406857808008951290140015451660219024252860305033653530
Numero di linguette metalliche per pezzo1214141516171820212325272931323436384042
Numero di ganci per pezzo22222233333333444444
I valori indicati possono variare a causa del materiale del tubo utilizzato o delle condizioni locali. L'ETA deve essere seguita in queste circostanze.
Numero minimo di ganci di fissaggio
Divisori leggeri, per pareti piene e soffitti solidi
Condotto dritto
Diametro esterno del tubo fino a ≤ 50 mm2
Diametro esterno del tubo fino a ≤ 110 mm3
Diametro esterno del tubo fino a ≤ 160 mm4